曜日別特売
TXSW09M040B16.0R05 高送り加工用カッタ TXSW09 タンガロイ 13096967

 

TXSW09M040B16.0R05 高送り加工用カッタ TXSW09 タンガロイ 13096967
TXSW09M040B16.0R05 高送り加工用カッタ TXSW09 タンガロイ 13096967

高送り加工用カッタ TXSW09

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード13096967品番TXSW09M040B16.0R05
参考基準価格(税別)¥54,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法b(mm)5.60寸法LF(mm)40.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)25.00適合インサートSWMT0904ZER-MM、SWMT0904UER-MM寸法DCONMS(mm)16.000寸法APMX(mm)1.50寸法DCX(mm)40.00寸法DCSFMS(mm)38.00寸法CBDP(mm)18.000寸法KWW(mm)8.40寸法APMX2(mm)1.00寸法DC2(mm)24.00寸法KAPR(°)12.0寸法CICT(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする