ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
SIEMENS
PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1500
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13097117
品番
6ES7511-1AK02-0AB0【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、24 V dc電源を備えたテレサービス通信モジュールです。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
PROFINET通信プロトコルを使用して、効率的で簡単に適応できる産業用ネットワークを作成できます。プログラミングの柔軟性を高めるため、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH言語で動作します。CPUは20個の入力と32個の出力を備えているため、複数のデバイスを同時にサポートします。このデバイスはモーション制御をサポートしているため、機器の位置決めと速度も自動化できます。このようなコンポーネントは、梱包機械、ロボット、安全システムでよく使用されます。
寸法(mm)
35×129×147
質量(g)
405
シリーズ
SIMATIC S7-1500
定格電圧(V)
24
定格電圧 DC V
24
入力方式
-
アナログ入力
-
動作温度範囲(℃)
-25~60
デジタル入力
-
併用可能製品
SIMATIC S7-1500
出力数
32
入力数
20
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
プログラミングインターフェイス
Profinet
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1500 SIEMENS
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ