曜日別特売
5GU36RA【ワケあり】 ギヤヘッド オリエンタルモーター 13097275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギヤヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個減速比36注文コード13097275品番5GU36RA【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)アウトレット
¥19,9806,398
商品状態※理由あり(未使用・未開封)減速比36特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする