タンガロイ
転削用チップ LNMX-HL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
材質
AH3225
AH3135
AH3225
AH8015
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13098017
品番
LNMX0405ZER-HL AH3225
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
AH3225
寸法S(mm)
5.00
寸法LE(mm)
4.30
寸法RE(mm)
1.30
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
8.200
寸法APMX(mm)
1.30