曜日別特売
222-P STTA シートタイプ アイオン 13099016

222-P STTA シートタイプ アイオン 13099016
222-P STTA シートタイプ アイオン 13099016
222-P STTA シートタイプ アイオン 13099016
222-P STTA シートタイプ アイオン 13099016
222-P STTA シートタイプ アイオン 13099016
222-P STTA シートタイプ アイオン 13099016

STTA シートタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サクラ
内容量1個注文コード13099016品番222-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

専用ケースを鞄の持ち手などにとりつけて携帯することで、どこででもサッと取り出して使えるコンパクトサイズのミニタオルです。水滴を瞬時に吸い取り、絞ることで吸水力が回復する吸水性・排水性に優れた素材を使用しているため、何度でも繰り返し使用できます。使用後は専用ケースに収納することで周囲を濡らす心配がなくなります。

材質シート:ポリウレタン、ケース:ABS、紐:ポリエステル寸法(mm)65×65×12サクラ区分新品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする