BIG DAISHOWA
スマートダンパーEWNヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
L
240
160
240
適合チップ
TC11
TP08
TC11
質量(kg)
16.4
1.2
8.8
16.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13100100
品番
CKB7-EWN100DP-240
参考基準価格(税別)
¥710,000
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
定評のあるEWN仕上げヘッドとスマートダンパーが融合。
質量(kg)
16.4
L
240
タイプ
センタースルー、防振内蔵:DP
適合チップ
TC11
シャンク
CK7
ΦD1
90
加工径ΦD(mm)
100~153/126~179/150~203
インサートホルダ
ENH6-1/ENH6-2/ENH6-3