曜日別特売
VST217W2.39R020-4S08 GH730 ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-4,6 タンガロイ 13101194

 

VST217W2.39R020-4S08 GH730 ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-4,6 タンガロイ 13101194
VST217W2.39R020-4S08 GH730 ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-4,6 タンガロイ 13101194

ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-4,6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)寸法CRKSS08注文コード13101194品番VST217W2.39R020-4S08 GH730
参考基準価格(税別)¥13,740販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質GH730刃数4適合スパナKEYV-217寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)2.39推奨締付トルク(N・m)15.0寸法DC(mm)21.70寸法CDX(mm)4.50寸法FHA(°)0寸法CRKSS08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする