転削用チップ (HiQuadF、高送り加工用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質IN2505コーナーR(mm)1.5仕様さらい刃:なし注文コード13101666品番SDXS130515R-PH IN2505
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様さらい刃:なし材質IN2505コーナーR(mm)1.5コーナー数右勝手 4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする