直角肩削りカッタ (Smax) SJ2N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台寸法Dc(Φmm)100注文コード13101885品番SJ2N100R31.7-05
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
質量(kg)2.15寸法a(mm)13ボルトカッタ締付ボルト:CM10X30H寸法l(mm)32寸法b(mm)8.4寸法d(Φmm)31.75寸法Lf(mm)60寸法ap(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dc1(mm)80寸法Dc(Φmm)100寸法z(mm)5適合インサートDPM434R※※
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする