タンガロイ
直角肩削りカッタ (Smax) SJ2N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
寸法Dc(Φmm)
125
注文コード
13101894
品番
SJ2N125R38.1-06
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法Dc
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.95
寸法a(mm)
16.2
ボルト
カッタ締付ボルト:CM10X30H
寸法l(mm)
38
寸法b(mm)
10.4
寸法d(Φmm)
38.1
寸法Lf(mm)
63
寸法ap(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Dc1(mm)
80
寸法Dc(Φmm)
125
寸法z(mm)
6
適合インサート
DPM434R※※