曜日別特売
KM-PM71-CUS こんがりきゃらパンケーキメーカー うさぎ CCP 13102288

KM-PM71-CUS こんがりきゃらパンケーキメーカー うさぎ CCP 13102288
KM-PM71-CUS こんがりきゃらパンケーキメーカー うさぎ CCP 13102288
KM-PM71-CUS こんがりきゃらパンケーキメーカー うさぎ CCP 13102288
KM-PM71-CUS こんがりきゃらパンケーキメーカー うさぎ CCP 13102288
KM-PM71-CUS こんがりきゃらパンケーキメーカー うさぎ CCP 13102288

こんがりきゃらパンケーキメーカー うさぎ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード13102288品番KM-PM71-CUS
参考基準価格(税別)¥4,364販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

生地を入れて約3分待つだけ!誰でも簡単にかわいいパンケーキが作れます。
ロック付きでムラなくしっかりと焼き上がります。
電源スイッチ付きで、すぐに切ることが出来て使いやすく安全です。
焼き上がりは表と裏で二つの絵柄が楽しめます。

付属品取扱説明書(保証書付)消費電力(W)350電源AC100V 50/60Hz本体質量(g)約700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×162×107電源コード(m)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13102288
2025-04-02
用途: パンケーキ
その他業種

公式サイトより安く提供されてたのでモノタロウで買いました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする