曜日別特売
JZR01 アディダス スリーストライプス ダブルニット オープンヘム トラックパンツ トレーニング adidas ジャージ スウェット アディダス 13103241

画像メイン

アディダス スリーストライプス ダブルニット オープンヘム トラックパンツ トレーニング adidas ジャージ スウェット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズJ/XL
ブラック×ブラック
内容量1着注文コード13103241品番JZR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

AEROREADY/汗を素早く吸収し、体を涼しく保つことで、運動に集中できる環境をサポート

用途
トレーニング・マルチスポーツ
仕様●伸縮ウエストにドローコード●優れた吸湿性ブラック×ブラックサイズJ/XL混率(%)ポリエステル100身長(cm)177~183ウエスト(cm)83~89ポケットフロントポケット、バックポケット1つチェスト(cm)97~103性別メンズ
注意
※レギュラーフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする