曜日別特売
HAFY ヘルメット セフメット用フロントカバー タジマツール(TJMデザイン) 13104029

HAFY ヘルメット セフメット用フロントカバー タジマツール(TJMデザイン) 13104029
HAFY ヘルメット セフメット用フロントカバー タジマツール(TJMデザイン) 13104029
HAFY ヘルメット セフメット用フロントカバー タジマツール(TJMデザイン) 13104029

ヘルメット セフメット用フロントカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード13104029品番HAFY
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

フロントカバー
セフメット専用フロントカバー
カラーバリエーション8種類
※お選びいただいたセフメット帽体の色に合わせてください

用途
タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)39イエロー高さ(mm)80質量(g)6奥行(mm)12
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする