曜日別特売
TSN941 中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 エルティーアイ 13105526

TSN941 中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 エルティーアイ 13105526
TSN941 中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 エルティーアイ 13105526

中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード13105526品番TSN941
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。
認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。
認定番号「NP-013号」。
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
簡単貼るだけのステッカータイプ。
環境に優しいPETフィルム使用。

用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.25縦(mm)200横(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする