BIG DAISHOWA
ベースマスタミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13107495
品番
BMM-20H
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
基準高さ20mmの高精度刃先位置測定器。
確認がしやすいワイドなLED発光部。
刃具径Φ0.1mmに対応する低測定圧。
ストローク(mm)
2
質量(g)
70
高さ精度(mm)
20+0.005
精度(μm)
繰り返し:±1(2σ)
バッテリー
SR44×2
測定圧力
1N
信号方式
タッチ:LED点灯(緑)
バッテリー寿命
連続10時間
工具径(mm)
最少測定:0.1