曜日別特売
- マロンブーツP-C 福山ゴム工業 13107859

- マロンブーツP-C 福山ゴム工業 13107859
- マロンブーツP-C 福山ゴム工業 13107859
- マロンブーツP-C 福山ゴム工業 13107859
- マロンブーツP-C 福山ゴム工業 13107859
- マロンブーツP-C 福山ゴム工業 13107859

マロンブーツP-C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
ローズ
内容量1足注文コード13107859品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

女性用カラフルブーツ

サイズ(cm)23.5足幅3Eローズ形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)PVC(メリヤス裏)材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)300対象女性用RoHS指令(10物質対応)対応外寸(cm)12.5靴タイプ長靴
注意
※内容量1足(左右1セット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする