Panasonic(パナソニック)
分布型感知器ボックス 内器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
5個用内器
注文コード
13108473
品番
BV95341KH
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
5個用内器
材質
鋼板、亜鉛鉄板
質量(kg)
2.7
色
オイスターグレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
500×300×77.2
対応
5個用