※ベース付
Panasonic(パナソニック)
AP光電スポット型2信号ヘッド(2線)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13108629
品番
BVE456618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,500
仕様
ベース別売り
適合
(ベース)BVK4010、BVK4017
材質
(本体)ポリカーボネート、(端子)りん青銅板、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル
質量(g)
88
使用温度範囲(℃)
‐10~50
定格
DC30V・50mA
番号
(国家検定型式)感第28~13号
注意
※K無し品番のP型1級複合受信機(自動試験機能付)には接続不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13108629
BVE456618
17136239
BVE456618K
AP光電スポット型2信号ヘッド(2線)
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
19,980
税込
¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)