ダイヤトレンド
三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><可動><MR-J3ENSCBL**M-H相当品>
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
長さ(m)
20
20
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13108910
品番
DSVENMR-AENS-020-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,033
販売価格(税別)
¥
20,030
バスケットに入れる
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて
性能
屈曲:可動
形状
モータ側:ストレートプラグ
長さ(m)
20
シリーズ
対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法
直結
保護等級
IP67
形名
対応サーボモータ:HK-ST、相当品:MR-AENSCBL20M-H
許容曲げ半径(mm)
35(34.8)以上
定格温度(℃)
80、80、80
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル