曜日別特売
DSVENMR-AENSL-002-E 三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><反負荷側><可動> ダイヤトレンド 13109034

三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><反負荷側><可動>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)2
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
内容量1本注文コード13109034品番DSVENMR-AENSL-002-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,438
販売価格(税別)
8,580

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル

用途
対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて
性能屈曲:可動形状モータ側:アングルプラグ長さ(m)2シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする