Panasonic(パナソニック)
水平曲りダクト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13109417
品番
DH6138
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
3P300
長さL(mm)
1806
角度(°)
45
定格電流(A)
30
半径R(mm)
2300