曜日別特売
ACE12-3 ゲッターエース3 末松電子製作所 13109618

 

ACE12-3 ゲッターエース3 末松電子製作所 13109618
ACE12-3 ゲッターエース3 末松電子製作所 13109618
ACE12-3 ゲッターエース3 末松電子製作所 13109618

ゲッターエース3

(12件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード13109618品番ACE12-3
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。

用途獣害用対象動物害獣付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年質量(kg)約4.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5
注意
※注意表示板を人が見える位置に必ず取り付けて下さい

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13109618
2023-11-12
用途: 鹿の防獣対策として
農・林・水産業

中山間地域で農業をしておりますが、防獣対策として、鹿ネットを使用しておりましたが
何度も破られ、農作物の味を覚えた鹿は、どう工夫しても、防獣ネットを食い破って侵入してしまいましたが、ゲッターエース3を設置してからは、ピタリと被害が無くなりました。とても簡単に短時間でセットでき、今後も増やして行きたいと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 13109618
2023-07-28
用途: 猪対策
田上農園農・林・水産業

水稲栽培しているが、稲刈り時期に圃場にイノシシが入らないよう設置した。電源が乾電池8本の12Vた゜がバッテリーの方が良いのでは?

1が参考にしています
対象商品 : 13109618
2022-10-18
用途: 主に猿対策の電気柵
農・林・水産業

同社のクイックタイプではないので、猿に対して有効性が若干劣るのではないか…と購入した後心配になりましたが、同じように効いているので安心しました。設定ポイントが少ないので、故障が発生しうる箇所が少ないのをメリットであると前向きに考えます。

対象商品 : 13109618
2022-07-02
用途: イノシシ防護用
その他業種

ゲッターエース3のリピーターで、この度2台目を購入しました。故障かな? と思って会社に相談したら、とても親切に教えてもらえて、助かりました。長年にわたって、安心して使えます。

対象商品 : 13109618
2022-06-30
用途: 電気柵として使用。.
農・林・水産業

末松電子は一流品、何台も使っていますが改良されて更に使いやすくなっています。

対象商品 : 13109618
2022-05-18
用途: 水田の防獣対策(猪よけ)
農・林・水産業

家屋から離れているのでバッテリー式の探していました、コンパクト+設置が簡単なので選定しました屋外にに設置し使用てます。

対象商品 : 13109618
2021-10-31
用途: 猪の水稲田侵入防止
農・林・水産業

田の大きさは40アールで二段張りにしています以前は網でしていましたが侵入されて全滅でした電柵にしてからは入って来ませんとても満足しています使い勝手が大変いいです

対象商品 : 13109618
2021-07-30
用途: 獣避け 特に猪
農・林・水産業

長年使用した電柵本体に錆が出て電気が入らなくなったため新しく購入しました。
ソーラータイプと迷いましたが、また電池式のものを購入しました。
24時間と夜間だけに切り替えて使用できるので便利です。
電池付きだったので、すぐ設置することができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする