CM0502ACM250F スローアウェイチップ BIG DAISHOWA 13111135

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード13111135品番CM0502ACM250F
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。

用途ステンレス用寸法r(mm)0.2チップサイズ5材種チップ:ACM250F内接円直径d(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする