BIG DAISHOWA
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
被削材
アルミ・鋳鉄
注文コード
13111178
品番
ECGM03X102ELAH1
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
被削材・切刃長さ・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
適合
バイト/インサートホルダ/カートリッジ:EB04、EB05、ノーズ:0.2
被削材
アルミ・鋳鉄
品種
超硬(K10相当)
材種
H1