用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動長さ(m)7シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB1CBL□□M-A1-H許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105、105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ