曜日別特売
SP-200ウェーブ スイートポーチ 大森 13116060

 

SP-200ウェーブ スイートポーチ 大森 13116060
SP-200ウェーブ スイートポーチ 大森 13116060
SP-200ウェーブ スイートポーチ 大森 13116060

スイートポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1箱(200枚)注文コード13116060品番SP-200ウェーブ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バッグタイプの定番型。ハンドルの収納機能付き!
用途に合わせた使い方のできる万能型です。

用途印刷入りの商品で素材が透明なので、中の商品を見せられます。組み立てタイプです。材質PET寸法(mm)120×70×180透明機能マチの部分を折り曲げたり広げたりできる5WAY機能

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき1,300/税込1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする