OPTP-2 OPPテープ 3巻パック 伊藤忠リーテイルリンク 13118361

OPTP-2 OPPテープ 3巻パック 伊藤忠リーテイルリンク 13118361
OPTP-2 OPPテープ 3巻パック 伊藤忠リーテイルリンク 13118361

OPPテープ 3巻パック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)50
内容量1パック(3巻)注文コード13118361品番OPTP-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥438
販売価格(税別)
398
クリア質量(g)435±44長さ(m)50テープ幅(mm)48基材BOPP粘着剤アクリル系紙管種類古紙パルプ100%(表面以外)テープ厚さ(μm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする