伊藤忠リーテイルリンク
OPPテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
長さ(m)
50
50
100
テープ厚さ(μm)
65
50
65
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13118379
品番
OPTP-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
色
クリア
質量(g)
180±18
長さ(m)
50
テープ幅(mm)
48
基材
BOPP
粘着剤
アクリル系
紙管種類
古紙パルプ100%(表面以外)
テープ厚さ(μm)
65