日軽金アクト
アルミブリッジ(標準型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1セット(2本)
最大積載質量(t/セット)
0.5
全長(mm)
2400
全幅(mm)
294
注文コード
13121168
品番
05-C8-25
参考基準価格(税別)
¥80,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
最大積載質量・全長・全幅
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
アングルフックタイプ/ゴムクローラ・乗用タイヤ用
用途
乗用農機・小型建機用
有効幅(mm)
250
全長(mm)
2400
全幅(mm)
294
最大積載質量(t/セット)
0.5
仕様
取っ手×
質量(kg/本)
8
フレーム高さ(mm)
65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。