10-C5-30 アルミブリッジ(標準型) 日軽金アクト 13121247

アルミブリッジ(標準型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(2本)最大積載質量(t/セット)1全長(mm)1500全幅(mm)344注文コード13121247品番10-C5-30
参考基準価格(税別)¥65,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

アングルフックタイプ/ゴムクローラ・乗用タイヤ用

用途乗用農機・小型建機用有効幅(mm)300全長(mm)1500全幅(mm)344最大積載質量(t/セット)1仕様取っ手○質量(kg/本)6フレーム高さ(mm)75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする