12-C3-30 アルミブリッジ(標準型) 日軽金アクト 13121317

アルミブリッジ(標準型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(2本)最大積載質量(t/セット)1.2全長(mm)900全幅(mm)344注文コード13121317品番12-C3-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,700

アングルフックタイプ/ゴムクローラ・乗用タイヤ用

用途乗用農機・小型建機用有効幅(mm)300全長(mm)900全幅(mm)344最大積載質量(t/セット)1.2仕様取っ手○質量(kg/本)4フレーム高さ(mm)65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする