日軽金アクト
アルミブリッジ(標準型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(2本)
最大積載質量(t/セット)
1.2
全長(mm)
1200
全幅(mm)
344
注文コード
13121326
品番
12-C4-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,700
この商品は
最大積載質量・全長・全幅
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
アングルフックタイプ/ゴムクローラ・乗用タイヤ用
用途
乗用農機・小型建機用
有効幅(mm)
300
全長(mm)
1200
全幅(mm)
344
最大積載質量(t/セット)
1.2
仕様
取っ手○
質量(kg/本)
5
フレーム高さ(mm)
75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。