日軽金アクト
アルミブリッジ(歩行型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
全長(mm)
2700
1800
2100
2400
最大積載質量(t/セット)
1.2
0.5
0.8
全幅(mm)
370
294
344
360
有効幅(mm)
300
250
300
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
13121624
品番
12-CA9-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥144,900
アングルフックタイプ/乗用タイヤ・歩行タイプ用。
標準型のアルミブリッジよりステップ間のスキ間を狭くする事でブリッジ上を歩き易くしております。
用途
小型建機・農機用
全長(mm)
2700
全幅(mm)
370
有効幅(mm)
300
フレーム高さ(mm)
98
仕様
取っ手○
質量(kg/本)
15
最大積載質量(t/セット)
1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。