曜日別特売
NF08-C9-30 NFブリッジ 日軽金アクト 13121685

NFブリッジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
全長(mm)2850(ベロフック含む)
最大積載質量(t/セット)0.8
内容量1セット(2本)注文コード13121685品番NF08-C9-30
参考基準価格(税別)¥190,700販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ベロ式フックタイプ/ゴムクローラ・タイヤ用

用途小型建機・農機用有効幅(mm)300全長(mm)2850(ベロフック含む)全幅(mm)360最大積載質量(t/セット)0.8質量(kg/本)13フレーム高さ(mm)85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※NFブリッジは鉄クローラに使用できません
※ベロ式フックは平ボディー車・ダンプカー用です
※セルフ車には使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする