日軽金アクト
NFブリッジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
全長(mm)
3000(ベロフック含む)
1950(ベロフック含む)
2550(ベロフック含む)
2850(ベロフック含む)
2250(ベロフック含む)
最大積載質量(t/セット)
1.2
0.8
1
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
13121746
品番
NF12-C10-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥199,300
ベロ式フックタイプ/ゴムクローラ・タイヤ用
用途
小型建機・農機用
有効幅(mm)
300
全長(mm)
3000(ベロフック含む)
全幅(mm)
374
最大積載質量(t/セット)
1.2
質量(kg/本)
17
フレーム高さ(mm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※NFブリッジは鉄クローラに使用できません
※ベロ式フックは平ボディー車・ダンプカー用です
※セルフ車には使用できません