EIKO(栄工舎)
柄付アンギュラカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
15
角度θ(°)
30
注文コード
13132536
品番
ACS+15x30
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・角度θ
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
柄付アンギュラカッター(シングル)
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質
SKH51
全長(mm)
54
外径(Φmm)
15
外径公差(mm)
+1/0
角度θ(°)
30
角度公差
(度・分)±15'
シャンク径(mm)
10