曜日別特売
ACS+20x40 柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎) 13132649

柄付アンギュラカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)20角度θ(°)40注文コード13132649品番ACS+20x40
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

柄付アンギュラカッター(シングル)

用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質SKH51全長(mm)62外径(Φmm)20外径公差(mm)+1/0角度θ(°)40角度公差(度・分)±15'シャンク径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする