曜日別特売
ACS+10x45 柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎) 13132737

柄付アンギュラカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)10角度θ(°)45注文コード13132737品番ACS+10x45
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

柄付アンギュラカッター(シングル)

用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質SKH51全長(mm)45外径(Φmm)10外径公差(mm)+1/0角度θ(°)45角度公差(度・分)±15'シャンク径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする