曜日別特売
ACS+45x45 柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎) 13132816

柄付アンギュラカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)45角度θ(°)45注文コード13132816品番ACS+45x45
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

柄付アンギュラカッター(シングル)

用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質SKH51全長(mm)90外径(Φmm)45外径公差(mm)+1/0角度θ(°)45角度公差(度・分)±15'シャンク径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする