EIKO(栄工舎)
強力型柄付アンギュラカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
13134846
品番
ACST+16x60
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
強力型・右刃・右ネジレ20°
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質
コバルトハイス
全長(mm)
80
外径(Φmm)
16
外径公差(mm)
+1/0
角度θ(°)
60
角度公差
(度・分)±15'
シャンク径(mm)
8