曜日別特売
ACST+20x60 強力型柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎) 13134864

強力型柄付アンギュラカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード13134864品番ACST+20x60
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

強力型・右刃・右ネジレ20°

用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質コバルトハイス全長(mm)109外径(Φmm)20外径公差(mm)+1/0角度θ(°)60角度公差(度・分)±15'シャンク径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする