曜日別特売
ACST+75x60x32 強力型柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎) 13134986

強力型柄付アンギュラカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード13134986品番ACST+75x60x32
参考基準価格(税別)¥287,300販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

強力型・右刃・右ネジレ20°

用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質コバルトハイス全長(mm)195外径(Φmm)75外径公差(mm)+1/0角度θ(°)60角度公差(度・分)±15'シャンク径(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする