EIKO(栄工舎)
コーナーRカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
9
9
9
9.5
10
10.5
11
12
13
14
15
16
18
19
22
24
27
29
32
38
39
45
48
シャンク径(mm)
10
10
12
16
20
25
32
刃数
3枚刃
3枚刃
4枚刃
全長(mm)
60
60
65
70
75
90
110
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13136630
品番
CRC+0.5
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
コーナーRカッター
用途
R加工
全長(mm)
60
刃数
3枚刃
外径(Φmm)
9
シャンク径(mm)
10
材質
コバルトハイス
小径(Φmm)
6
R公差(mm)
±0.03