CRC+2.5 コーナーRカッター EIKO(栄工舎) 13136684

コーナーRカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)13
13
12
14
9
9.5
10
10.5
11
15
16
18
19
22
24
27
29
32
38
39
45
48
シャンク径(mm)12
刃数3枚刃
全長(mm)65
内容量1本注文コード13136684品番CRC+2.5
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コーナーRカッター

用途R加工全長(mm)65刃数3枚刃外径(Φmm)13シャンク径(mm)12材質コバルトハイス小径(Φmm)6R公差(mm)±0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする