EIKO(栄工舎)
コーナーRカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
18
18
18
19
22
24
9
9.5
10
10.5
11
12
13
14
15
16
27
29
32
38
39
45
48
シャンク径(mm)
16
10
12
16
20
25
32
刃数
4枚刃
3枚刃
4枚刃
全長(mm)
75
60
65
70
75
90
110
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13136727
品番
CRC+4.5
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
コーナーRカッター
用途
R加工
全長(mm)
75
刃数
4枚刃
外径(Φmm)
18
シャンク径(mm)
16
材質
コバルトハイス
小径(Φmm)
7
R公差(mm)
±0.03