EIKO(栄工舎)
コーナーRカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
45
45
45
38
39
48
9
9.5
10
10.5
11
12
13
14
15
16
18
19
22
24
27
29
32
シャンク径(mm)
32
10
12
16
20
25
32
刃数
4枚刃
3枚刃
4枚刃
全長(mm)
110
60
65
70
75
90
110
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13136815
品番
CRC+15
参考基準価格(税別)
¥103,500
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
コーナーRカッター
用途
R加工
全長(mm)
110
刃数
4枚刃
外径(Φmm)
45
シャンク径(mm)
32
材質
コバルトハイス
小径(Φmm)
13
R公差(mm)
±0.03