曜日別特売
20142700GL802(名入れ) サンボックス#14-シリーズ サンコー(三甲) 13138697

20142700GL802(名入れ) サンボックス#14-シリーズ サンコー(三甲) 13138697
20142700GL802(名入れ) サンボックス#14-シリーズ サンコー(三甲) 13138697
20142700GL802(名入れ) サンボックス#14-シリーズ サンコー(三甲) 13138697
20142700GL802(名入れ) サンボックス#14-シリーズ サンコー(三甲) 13138697
20142700GL802(名入れ) サンボックス#14-シリーズ サンコー(三甲) 13138697
20142700GL802(名入れ) サンボックス#14-シリーズ サンコー(三甲) 13138697

サンボックス#14-シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード13138697品番20142700GL802(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,518
販売価格(税別)
31,380
2以上購入で27,180/税込29,898
3以上購入で23,780/税込26,158
5以上購入で19,660/税込21,626
7以上購入で19,180/税込21,098
10以上購入で17,820/税込19,602

全面ベタ目の多目的コンテナーです。
名入れ専用商品です。

仕様●容量(L):14.3●材質:PP●外寸法(mm):418×305×156●有効内寸法(mm):359×259×140名入れありサービス分類名入れ
注意
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする