サンコー(三甲)
サンクレットオリコン M30B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
1個
1セット(10個)
名入れ
あり
なし
あり
色
ライトブルー
ライトブルー
透明/ライトブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
13141007
品番
55991000BL512(名入れ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,818
販売価格(税別)
¥
34,380
2以上購入で
¥
30,180
/
税込
¥
33,198
3以上購入で
¥
26,780
/
税込
¥
29,458
5以上購入で
¥
22,660
/
税込
¥
24,926
7以上購入で
¥
22,180
/
税込
¥
24,398
10以上購入で
¥
20,820
/
税込
¥
22,902
バスケットに入れる
名入れ専用商品です。
容量(L)
34.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×230
色
ライトブルー
名入れ
あり
材質
PP
形状
底面:斜格子リブ
高さ(mm)
(内寸)200
短辺(mm)
(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)
(外寸)530
有効内寸(mm)
短辺:335、長辺:493
外寸法・高さ(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
200
サービス分類
名入れ
関連資料:
【名入れについて】※必ずご確認ください(0.47MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
もっと見る