容量(L)1010外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1700×1240×730有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1560×1080×575色オレンジスタッキング可折り畳み可否可名入れあり種別SK1000OR材質PP質量(kg)72有効内寸(mm)1560×1080×575外寸(mm)1700×1240×730内寸(mm)1580×1100×590底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300)外寸法・幅(mm)1700外寸法・高さ(mm)730外寸法・奥行(mm)1240有効内寸法・奥行(mm)1080有効内寸法・高さ(mm)575有効内寸法・幅(mm)1560嵌合商品ジャンボックス 1000H4サービス分類名入れ