曜日別特売
22301000BKTOY(名入れ) コンパレッター#230(水抜孔無) 黒 サンコー(三甲) 13143981

22301000BKTOY(名入れ) コンパレッター#230(水抜孔無) 黒 サンコー(三甲) 13143981
22301000BKTOY(名入れ) コンパレッター#230(水抜孔無) 黒 サンコー(三甲) 13143981
22301000BKTOY(名入れ) コンパレッター#230(水抜孔無) 黒 サンコー(三甲) 13143981
22301000BKTOY(名入れ) コンパレッター#230(水抜孔無) 黒 サンコー(三甲) 13143981
22301000BKTOY(名入れ) コンパレッター#230(水抜孔無) 黒 サンコー(三甲) 13143981
22301000BKTOY(名入れ) コンパレッター#230(水抜孔無) 黒 サンコー(三甲) 13143981

コンパレッター#230(水抜孔無) 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
名入れあり
内容量1セット(5個)注文コード13143981品番22301000BKTOY(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥502,040
販売価格(税別)
456,400
2以上購入で441,400/税込485,540
3以上購入で438,600/税込482,460
4以上購入で437,200/税込480,920
5以上購入で433,300/税込476,630
6以上購入で432,800/税込476,080

名入れ専用商品です。

容量(L)203外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1000×700×545有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)875×575×336ブラックスタッキング折り畳み可否不可名入れあり種別230材質PP有効内寸(mm)875×575×336外寸(mm)1000×700×545内寸(mm)889×589×396底形状ゲタ形状圧縮荷重(kN[kgf])58.2(6000)サービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき60,000/税込66,000
沖縄地方数量1につき150,000/税込165,000
離島数量1につき150,000/税込165,000
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする